{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Pracovní výška cca | 2,8 m | |
Výška plošiny bez zábradlí | 0,77 m | |
Šířka platformy | 380 mm | |
Hloubka platformy | 390 mm | |
Dolní, vnější šířka | 0,59 m | |
Hloubka příček / stupňů | 80 mm | |
K dispozici je odkládací miska | ano | |
Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
Madlo | 2 | |
Zajištění v rozevřeném stavu | 2 vysoce pevné perlonové popruhy | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 9,5 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princip obou volných rukou | ano | |
Bezpečný krok | ano | |
Druh produktu | Žebřík s plošinou |
Katalogové číslo | 966272 3 | |
EAN / GTIN | 4003866416325 | |
Číslo výrobce | 41632 |