Podesta se stupni 3

Artiklové číslo: 966192 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 300

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Žebříky, pracovní plošiny nosnost 300 kg
    Atribut názvu produktu Šířka stupňů 800 mm
    Výška plošiny bez zábradlí 0,6 m
    Délka platformy 400 mm
    Vyložení 1 070 mm
    Šířka příčky / stupně 800 mm
    Sklon schodiště 45 stupeň
    Kolečka ano
    Počet stupňů včetně platformy 3
    Materiál Nosníky z vysoce pevných protlačovaných hliníkových profilů
    Provedení stupátka stupeň
    Pochůznost jednostranné
    Hmotnost 34 kg
    Norma DIN EN ISO 14 122
    Princip obou volných rukou ano
    Druh produktu Podestové schůdky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 966192 3
    EAN / GTIN 4003866555253
    Číslo výrobce 40855525

    Popis

    Provedení:

    Sloupky s vysoce pevných hliníkových protlačovaných profilů s kanálky pro pružnou montáž. Dodávka neobsahuje madla a plošinové zábradlí. K dostání pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodiště 45°. Délka plošiny 400 mm. Obklad stupňů rýhovaný hliník. Podpěry vybavené kolečky.

    Norma:

    DIN EN ISO 14 122

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku