Podesta se stupni 2

Artiklové číslo: 966192 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 300

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 300 kg
Atribut názvu produktu Šířka stupňů 800 mm
Výška plošiny bez zábradlí 0,4 m
Délka platformy 400 mm
Vyložení 870 mm
Šířka příčky / stupně 800 mm
Sklon schodiště 45 stupeň
Kolečka ano
Počet stupňů včetně platformy 2
Materiál Nosníky z vysoce pevných protlačovaných hliníkových profilů
Provedení stupátka stupeň
Pochůznost jednostranné
Hmotnost 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Princip obou volných rukou ano
Druh produktu Podestové schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966192 2
EAN / GTIN 4003866555246
Číslo výrobce 40855524

Popis

Provedení:

Sloupky s vysoce pevných hliníkových protlačovaných profilů s kanálky pro pružnou montáž. Dodávka neobsahuje madla a plošinové zábradlí. K dostání pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodiště 45°. Délka plošiny 400 mm. Obklad stupňů rýhovaný hliník. Podpěry vybavené kolečky.

Norma:

DIN EN ISO 14 122