Víceúčelový žebřík 3dílný 3X8

Artiklové číslo: 966120 3X8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet příček Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Délka žebříku ve vysunutém stavu 5,8 m
Délka jako 2dílný příložný žebřík a dvojdílný žebřík s nástavcem 4,1 m
Maximální pracovní délka jako 3dílný příložný žebřík cca 6,65 m
Délka dílů žebříku 2,45 m
Výška nosníku 73 mm
Šířka příčné traverzy 1 m
Počet stupňů 3×8
Materiál Příčle a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Provedení stupátka Příčle
Hmotnost 17,5 kg
Norma DIN EN 131-2
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966120 3X8
EAN / GTIN 4003866415380
Číslo výrobce 41538

Popis

Provedení:

Příčky a madla z lisovaných hliníkových profilů. Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemování. Zajištění rozevřeného stavu pomocí vysoce pevných perlonových popruhů a navíc 1 tuhého spoje. Konstrukce kování, obepínající madlo (vyměnitelné). Vrchní žebřík se zásuvnými háky a pojistkou proti zvednutí. Optimální stabilita díky velmi široké příčné traverze.
Lze použít na schodech, horní díl lze použít také odděleně jako příložný žebřík.

Norma:

DIN EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku