{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka žebříku ve vysunutém stavu | 6,9 m | |
Délka jako 2dílný příložný žebřík a dvojdílný žebřík s nástavcem | 4,95 m | |
Maximální pracovní délka jako 3dílný příložný žebřík cca | 7,7 m | |
Délka dílů žebříku | 3 m | |
Výška nosníku | 85 mm | |
Šířka příčné traverzy | 1,1 m | |
Počet stupňů | 3×10 | |
Materiál | Příčle a bočnice z lisovaných hliníkových profilů | |
Provedení stupátka | Příčle | |
Hmotnost | 23,3 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
Katalogové číslo | 966120 3X10 | |
EAN / GTIN | 4003866415403 | |
Číslo výrobce | 41540 |