Teleskopický příložný žebřík 9

Artiklové číslo: 966096 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Šířka 470 mm
Délka žebříku ve vysunutém stavu 3 m
Délka žebříku v zasunutém stavu 0,76 m
Pracovní výška cca 3,8 m
Hloubka příček / stupňů 85 mm
Počet stupňů 9
Materiál Hliník.
Provedení stupátka Stupeň
Hmotnost 10,2 kg
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966096 9
EAN / GTIN 4031405407626
Číslo výrobce 115463

Popis

Provedení:

Teleskopický žebřík z hliníku se stabilními nosníky z trojúhelníkovými trubkami, eloxovaný odolný proti oděru. 80 mm hluboké rýhované schůdky a 2 vstupní příčky (50 mm). Vysoce pevné spojení schůdků / nosníků. Vzdálenost schůdků/příček 300 mm. Maximální zatížení 150 kg. Pohodlné nastavení výšky pomocí intuitivní teleskopické funkce. Složený žebřík se vejde do každého zavazadlového prostoru.

Norma:

DIN EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku