{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Šířka | 565 mm | |
Délka žebříku ve vysunutém stavu | 4,1 m | |
Délka žebříku v zasunutém stavu | 0,93 m | |
Pracovní výška cca | 4,9 m | |
Hloubka příček / stupňů | 85 mm | |
Šířka příčné traverzy | 0,89 m | |
Počet stupňů | 13 | |
Materiál | Hliník. | |
Provedení stupátka | Stupeň | |
Hmotnost | 17,6 kg | |
Druh produktu | Příložný žebřík |
Katalogové číslo | 966096 13 | |
EAN / GTIN | 4031405407619 | |
Číslo výrobce | 115464 |