Příložný stoupací žebřík 12

Artiklové číslo: 966080 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Šířka 400 mm
Délka žebříku 2,99 m
Pracovní výška cca 3,9 m
Výška nosníku 87 mm
Hloubka příček / stupňů 85 mm
Počet stupňů 12
Materiál Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Provedení stupátka Stupeň
Hmotnost 8,5 kg
Norma DIN EN 131-2
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966080 12
EAN / GTIN 4003866403820
Číslo výrobce 40382

Popis

Provedení:

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. 85 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnic. Mimořádně lehké, a proto lehce přenosné s hladkou, snadno uchopitelnou vnější stranou bočnic. Vnější šířka: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku