{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Šířka | 400 mm | |
Délka žebříku | 2,54 m | |
Pracovní výška cca | 3,45 m | |
Výška nosníku | 87 mm | |
Hloubka příček / stupňů | 85 mm | |
Počet stupňů | 10 | |
Materiál | Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů | |
Provedení stupátka | Stupeň | |
Hmotnost | 7,2 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Příložný žebřík |
Katalogové číslo | 966080 10 | |
EAN / GTIN | 4003866403806 | |
Číslo výrobce | 40380 |