Schůdky s příčkami, hliník, oboustranně přístupné 2X8

Artiklové číslo: 966053 2X8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet příček Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Délka žebříku 2,4 m
Pracovní výška cca 3,8 m
Dolní, vnější šířka 0,59 m
Hloubka příček / stupňů 30 mm
Provedení stupátka Příčka
Pochůznost oboustranné
Hmotnost 9,8 kg
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966053 2X8
EAN / GTIN 4031405330160
Číslo výrobce 33016

Popis

Provedení:

Bočnice z trubky obdélníkového průřezu, rýhované čtyřhranné příčle 30×30 mm, trvalé lemování s bočnicemi, kónické provedení bočnic pro bezpečné stání. Horní konce bočnic s koncovými kryty. Protiskluzná příčka nivello®. Vysoká bezpečnost stání díky zajištění příčlí 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy, přepravní bezpečnostní spony. Pozinkované ocelové závěsy se šroubovým spojem.

Norma:

DIN EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku