{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka žebříku | 1,83 m | |
Pracovní výška cca | 3,3 m | |
Dolní, vnější šířka | 0,53 m | |
Hloubka příček / stupňů | 30 mm | |
Provedení stupátka | Příčka | |
Pochůznost | oboustranné | |
Hmotnost | 7,7 kg | |
Druh produktu | Dvojitý žebřík |
Katalogové číslo | 966053 2X6 | |
EAN / GTIN | 4031405330122 | |
Číslo výrobce | 33012 |