Bezpečnostní schůdky s třmenem, jednostranně schůdné 5

Artiklové číslo: 966010 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Pracovní výška cca 3,1 m
Výška plošiny bez zábradlí 1,1 m
Dolní, vnější šířka 0,6 m
Hloubka příček / stupňů 205 mm
Počet stupňů včetně platformy 5
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost jednostranný
Hmotnost 13 kg
Druh produktu Bezpečnostní skládací schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966010 5
EAN / GTIN 4003866414956
Číslo výrobce 41495

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. 205 mm hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním. Stabilní postavení díky tlakovému vyztužení a protiskluzovým nohám žebříku.
Navíc s vysokým bezpečnostním třmenem.

Norma:

DIN EN 14183.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku