Bezpečnostní schůdky s třmenem, jednostranně schůdné 4

Artiklové číslo: 966010 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Pracovní výška cca 2,9 m
Výška plošiny bez zábradlí 0,88 m
Dolní, vnější šířka 0,59 m
Hloubka příček / stupňů 205 mm
Kolečka ano
Počet stupňů včetně platformy 4
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost jednostranný
Hmotnost 10,5 kg
Druh produktu Bezpečnostní skládací schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966010 4
EAN / GTIN 4003866414949
Číslo výrobce 41494

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. 205 mm hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním. Stabilní postavení díky tlakovému vyztužení a protiskluzovým nohám žebříku.
Navíc s vysokým bezpečnostním třmenem.
Dodatečně s kolečky.

Norma:

DIN EN 14183.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku