Pracovní otočná židle, dřevo, s kluzáky

Artiklové číslo: 965330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost židle 120 kg
    Řada Base-Tec
    Provedení bez koleček
    Šířka sedáku 430 mm
    Hloubka sedáku 400 mm
    Výška opěradla 340 mm
    ⌀ podnože 680 mm
    Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
    Rozsah výškového nastavení 420 mm - 600 mm
    Nastavení sklonu sedáku ne
    Materiál plochy sedáku buk Multiplex
    Materiál podnože Ocel
    Podnož provedení Kluzné uložení
    Provedení podstavce 5-ramenná podnož
    Možnost adaptace obou loketních opěrek ne
    Norma DIN 68877
    Druh produktu Otočná pracovní židle

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 965330
    EAN / GTIN 4016849295404
    Číslo výrobce 9650H-3000

    Popis

    Provedení:

    Sedák a opěradlo z vícevrstvého lepeného bukového Multiplexu, lakované přírodní barvou, omyvatelné a odolné.
    Sedák (šířka×hloubka): 430×400 mm. Výška opěradla: 340 mm.

    Norma:

    DIN 68877

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku