Pracovní otočná židle, Supertec, s kluzáky, nízká BLACK

Artiklové číslo: 965327 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost židle 120 kg
    Provedení bez koleček
    Šířka sedáku 460 mm
    Hloubka sedáku 470 mm
    Výška opěradla 580 mm
    Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
    Provedení přestavení výšky Plynová pružina
    Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
    Materiál podnože ocel
    Barva materiál sedáku černá
    Podnož provedení Kluzné uložení
    Provedení podstavce 5-ramenná podnož
    Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
    Hmotnost 13,5 kg
    Druh produktu Otočná pracovní židle

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 965327 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625072
    Číslo výrobce 9020-SP01-602-502217

    Popis

    Provedení:

    Látkové čalounění Supertec je komfortní, měkké, prodyšné a extrémně odolné, snadno se čistí a neklouže. Díky svému mikropancéřování spojuje výhody látky a PU pěny.
    Ergonomické polstrování s bederními opěrkami a praktickými madly.

    Norma:

    DIN 68877

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku