Pracovní otočná židle, látkový sedák, s kolečky, nízká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 965318 BLACK
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Série Work-Tec
Provedení s kolečky
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Materiál plochy sedáku Látka
Materiál podnože ocel
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Sada koleček
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Hmotnost 13,5 kg
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965318 BLACK
EAN / GTIN 4016849625621
Číslo výrobce 9023-MH01-602-502217
Výrobce Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo s měkkým látkovým čalouněním. Pohodlné a prodyšné. Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými, posuvnými madly.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku