Pracovní otočná židle, PU pěna, s kluzáky, nízká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 965300 BLACK
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Série Work-Tec
Provedení bez koleček
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Materiál plochy sedáku PU pěna
Materiál opěradla PU pěna
Materiál podnože ocel
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Hmotnost 14 kg
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965300 BLACK
Kopírovat
EAN / GTIN 4016849625102
Kopírovat
Číslo výrobce 9020-2000-602-502217
Kopírovat
Výrobce Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z měkké PU pěny. Snadná údržba, omyvatelné, robustní a odolné vůči lehkým kyselinám a louhům, včetně mechanického působení.
Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými madly.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Work-Tec" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku