Pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky, nízká BLUE

Artiklové číslo: 965317 BLUE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost židle 120 kg
    Řada Work-Tec
    Šířka sedáku 460 mm
    Hloubka sedáku 470 mm
    Výška opěradla 580 mm
    Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
    Provedení přestavení výšky Plynová pružina
    Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
    Materiál plochy sedáku Látka
    Materiál podnože ocel
    Barva materiál sedáku modrá
    Podnož provedení Kluzné uložení
    Provedení podstavce 5-ramenná podnož
    Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
    Hmotnost 13,5 kg
    Druh produktu Otočná pracovní židle

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 965317 BLUE
    EAN / GTIN 4016849625096
    Číslo výrobce 9020-MH32-602-502217

    Popis

    Provedení:

    Sedák a opěradlo s měkkým látkovým čalouněním. Pohodlné a prodyšné. Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými, posuvnými madly.

    Norma:

    DIN 68877

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku