{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh lepicí pásky | jednostranná | |
Materiál nosiče | PVC-fólie | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 58 N/mm | |
Roztažnost | 25 % | |
Zvláštní znaky | natržitelný rukou; odolný vůči vlhkosti | |
Použití | Označení | |
Odolávající teplotě do | -5 °C - 50 °C | |
Barva | černá | |
Délka | 15 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,81 mm | |
Druh produktu | Páska na značení podlahy |
Katalogové číslo | 964970 BLACK | |
EAN / GTIN | 4042448841933 | |
Číslo výrobce | 60950-00001-00 |