Protiskluzová páska na značení podlahy Tloušťka 0,72 mm B/Y

Artiklové číslo: 964970 B/Y
(CZK 97,73 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh lepicí pásky jednostranná
Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 100 N/mm
Roztažnost 25 %
Zvláštní znaky natržitelný rukou; odolný vůči vlhkosti
Použití Označení
Odolávající teplotě do -5 °C - 50 °C
Barva černá / žlutá
Délka 15 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,81 mm
Druh produktu Páska na značení podlahy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964970 B/Y
EAN / GTIN 4042448841957
Číslo výrobce 60951-00000-00

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy tesa® Protiskluzová páska 60950-60953 pro vnitřní i venkovní prostory. Velmi vysoká lepící síla na velké množství podkladů, odolná vůči slané vodě a chemikáliím. Lepicí pásky se skládají z PVC nosiče opatřeného povlakem z minerálních částic (aluminiumoxyd). Dlouhodobý protiskluzový účinek po dobu až 2 let při normálním namáhání.

Norma:

DIN 51130, DIN 67510.