Páska na značení podlahy Tloušťka 1,2 mm, Typ: WHITE

Artiklové číslo: 964950 WHITE
Price per 1 ks (CZK 132,10 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota akrylát
Barva bílá
Délka 30 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 1,2 mm
Druh produktu Páska na značení podlahy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964950 WHITE
EAN / GTIN 4005546999869
Číslo výrobce 1725-02
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Samolepicí, velmi silná páska na značení podlahy pro vnitřní prostory. Odolnost proti uklouznutí R10 podle ASR 1.5/1,2 podlahy. Odolná vůči otěru a opotřebení díky extrudovanému, kvalitnímu materiálu. Tloušťka 1,2 mm. Silná přídržná síla díky zkoseným hranám. Tyto zamezují poškození pásky na značení podlahy při přejetí. Vhodné pro zdvihací vozíky (žádné otočné, řídicí nebo brzdné pohyby).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku