Protiskluzová páska na značení podlahy Tloušťka 1,2 mm GREEN

Artiklové číslo: 964950 GREEN
(CZK 141,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota akrylát
Barva zelená
Délka 30 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 1,2 mm
Druh produktu Páska na značení podlahy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964950 GREEN
EAN / GTIN 4005546982472
Číslo výrobce 1725-05

Popis

Provedení:

Samolepicí, velmi silná páska na značení podlahy pro vnitřní prostory. Odolnost proti uklouznutí R10 podle ASR 1.5/1,2 podlahy. Odolná vůči otěru a opotřebení díky extrudovanému, kvalitnímu materiálu. Tloušťka 1,2 mm. Silná přídržná síla díky zkoseným hranám. Tyto zamezují poškození pásky na značení podlahy při přejetí. Vhodné pro zdvihací vozíky (žádné otočné, řídicí nebo brzdné pohyby).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku