Nádoba dle evropské normy šedá, Typ: NB5

Artiklové číslo: 963380 NB5
Sleva
231,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
460 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ NB5
Výška 120 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 200 mm
Barva šedá
Tvar rukojeti mušlová rukojeť
Druh produktu Nádoba dle evropské normy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Číslo výrobce NB5V1-139105110118

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelná přepravní nádoba z plastu.
Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi tří základních rozměrů.
Tyto nádoby mohou být používány pro nejrůznější účely.
Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.
Odolná vůči většině kyselin a olejů.

Poznámka:

Vhodné příslušenství (víko, uzávěr, svorka na lístky) najdete pod č. 963382963384.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku