Nádoba dle evropské normy šedá NB15

Artiklové číslo: 963380 NB15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ NB15
    Výška 75 mm
    Šířka 600 mm
    Hloubka 400 mm
    Barva šedá
    Tvar rukojeti Úchytka
    Druh produktu Nádoba dle evropské normy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 963380 NB15
    EAN / GTIN 8055520115163
    Číslo výrobce NB15V1-139115310118

    Popis

    Provedení:

    Kvalitní stohovatelná přepravní nádoba z plastu.
    Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi tří základních rozměrů.
    Tyto nádoby mohou být používány pro nejrůznější účely.
    Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.
    Odolná vůči většině kyselin a olejů.

    Poznámka:

    Vhodné příslušenství (víko, uzávěr, svorka na lístky) najdete pod č. 963382963384.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku