Zásuvka průhledná 150-03

Artiklové číslo: 963253 150-03
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ zásuvek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 64 mm
Šířka 279 mm
Hloubka 155 mm
Typ zásuvek 150-03
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963253 150-03
EAN / GTIN 5733439104708
Číslo výrobce 104708

Popis

Vhodné pro:

Zásobník se zásuvkami č. 963251 vel. 8 a 40.

Poznámka:

Zásobník se zásuvkami č. 963251 vel. 40 je osazen zásuvkami č. 963253 vel. 150−01, 150−02 a 150−03.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku