Zásuvka průhledná 150-00

Artiklové číslo: 963253 150-00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ zásuvek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 41 mm
    Šířka 55 mm
    Hloubka 153 mm
    Typ zásuvek 150-00
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 963253 150-00
    EAN / GTIN 5733439108980
    Číslo výrobce 108980

    Popis

    Vhodné pro:

    Zásobník se zásuvkami č. 963251 vel. 60.

    Poznámka:

    Zásobník se zásuvkami č. 963251 vel. 40 je osazen zásuvkami č. 963253 vel. 150−01, 150−02 a 150−03.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku