Základní deska 840X432 mm

Artiklové číslo: 961140 840X432
Sleva
384,00 CZK
(CZK 812,67 / 1 Square metre)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 840 mm
Hloubka 432 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 850 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 445 mm
Materiál plast
Barva černá
Druh produktu Rastrová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961140 840X432
EAN / GTIN 4037519008964
Číslo výrobce AQ-3917-CH8000

Popis

Použití:

Vel. 1056×624 pro vlastní přířezy podle individuálních požadavků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku