Základní deska 600X600 mm

Artiklové číslo: 961140 600X600
Sleva
386,00 CZK
(CZK 930,56 / 1 Square metre)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 600 mm
Hloubka 600 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
Materiál plast
Barva černá
Druh produktu Rastrová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961140 600X600
EAN / GTIN 4037519006113
Číslo výrobce AQ-3906-CH8000

Popis

Použití:

Vel. 1056×624 pro vlastní přířezy podle individuálních požadavků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku