Kryt transparentní 96X144 mm

Artiklové číslo: 960920 96X144
Sleva
32,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 15 mm
Šířka 96 mm
Hloubka 144 mm
Barva transparentní
Druh produktu Víko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960920 96X144
EAN / GTIN 4037519003884
Číslo výrobce AQ-4402-CL0000

Popis

Vhodné pro:

UNI-BOX č. 960900 vel. 96×144.
UNI-BOX č. 960910 vel. 96×144.

Poznámka:

Základní desky pro uchycení boxů najdete pod č. 961140.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku