Kryt transparentní 48X96 mm

Artiklové číslo: 960920 48X96
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 15 mm
    Šířka 48 mm
    Hloubka 96 mm
    Barva transparentní
    Druh produktu Víko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 960920 48X96
    EAN / GTIN 4037519003860
    Číslo výrobce AQ-4401-CL0000

    Popis

    Vhodné pro:

    UNI-BOX č. 960900 vel. 48×96.

    Poznámka:

    Základní desky pro uchycení boxů najdete pod č. 961140.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku