{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň s policemi | |
Výška | 135 mm | |
Délka | 442 mm | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 160 mm | |
Vhodná pro hloubku zásuvky | 445 mm | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 26E | |
Vhodné dělicí plechy | 960570 | |
Materiál | Ocelový plech | |
Fixace na dnu zásuvky | Ne, upevnění zasunutím do drážek po obvodu | |
Druh produktu | Dělicí lišta s drážkami |
Katalogové číslo |
960800 160
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197334350
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
960800 160
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |