{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň s policemi | |
Výška | 115 mm | |
Délka | 442 mm | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 140 mm | |
Vhodná pro hloubku zásuvky | 445 mm | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 26E | |
Vhodné dělicí plechy | 960560 | |
Materiál | Ocelový plech | |
Fixace na dnu zásuvky | Ne, upevnění zasunutím do drážek po obvodu | |
Druh produktu | Dělicí lišta s drážkami |
Katalogové číslo | 960800 140 | |
EAN / GTIN | 4045197334909 | |
Číslo výrobce | 960800 140 |