Dělicí plech 251

Artiklové číslo: 960580 251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí; Skříň s policemi

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí; Skříň s policemi
Výška 175 mm
Šířka 251 mm
Šířka v E 15 E
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Zalomené upínání pro držák na etikety ano
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 200 mm
Materiál Hliník
Fixace na dnu zásuvky se šrouby č. 960530
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960580 251
EAN / GTIN 4045197333889
Číslo výrobce 960580 251

Popis

Provedení:

Alu

Použití:

Pro členitější rozdělení ve spojení s dělicími příčkami s drážkami č. 960490960520.

Poznámka:

Sady příček se štěrbinami/dělicích plechů viz č. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku