Sada protiskluzových rohoží 5-dílná

Artiklové číslo: 960153
Sleva
813,00 CZK
(CZK 3873,49 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Provedení Přířez
Šířka 320 mm
Hloubka 520 mm
Tloušťka 2 − 3 mm
Materiál PES/tkanina ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny.
Povrch otevřené
Barva černá
Obsah sady 5
Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Číslo výrobce 960153

Popis

Provedení:

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti skluzu a roztržení.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009 / list 15 / bod 11.3 (proces deformace a přítlaku).
Jsou splněny předpisy REACH, rohože neobsahují žádné znepokojující látky SVHC s hmotnostním podílem > 0,1 %, i směrnice RoHS.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 920140, č. 933730, č. 933760, č. 934194 a zásuvky pracovních stolů č. 920000, č. 920010, č. 930950 − 933427, č. 933500933900, č. 934400934650 a č. 934100934170.
Pro šířku pláště 430 mm. Pro vnitřní rozměry zásuvky 320×520 mm.

Poznámka:

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku