{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Pracovní stůl | |
Výška | 113 mm | |
Šířka | 80 mm | |
Šířka v E | 8 E | |
Dělicí jednotka | 1 E = 10 mm | |
Zalomené upínání pro držák na etikety | ne | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 140 a více mm | |
Materiál | Hliník | |
Fixace na dnu zásuvky | ne | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 960040 113X80 | |
EAN / GTIN | 4045197327659 | |
Číslo výrobce | 960040 113X80 |