Plechová přepážka, Výškaךířka: 113X160mm

Artiklové číslo: 960040 113X160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
525 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výškaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Výška 113 mm
Šířka 160 mm
Šířka v E 16 E
Dělicí jednotka 1 E = 10 mm
Zalomené upínání pro držák na etikety ne
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 140 a více mm
Materiál Hliník
Fixace na dnu zásuvky ne
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960040 113X160
EAN / GTIN 4045197327680
Číslo výrobce 960040 113X160

Popis

Použití:

Pro rozdělení zásuvek na více přihrádek ve spojení s příčkami s drážkou č. 960030.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku