{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 150 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Vhodné pro šířku šatních skříní | 1 200 mm | |
Provedení krytu podstavce | vpředu, vzadu | |
Upevnění krytu podstavce | přišroubování na podstavec--nohy | |
Druh produktu | Clona podstavce |
Katalogové číslo | 958737 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197684424 | |
Číslo výrobce | 958737 1200 |