Držák pro nástrčný klíč Easyfix osazený 1/2 palec

Artiklové číslo: 955680 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínače (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Easyfix
    Počet drážek 16
    Vhodné pro nástrčný klíč 1/2 palec
    Druh produktu Držák pro pro nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955680 1/2
    EAN / GTIN 4062406212209
    Číslo výrobce 955680 1/2

    Popis

    Provedení:

    Základní jednotka držáku nástrčných klíčů osazená upínači nástrčných klíčů.
    Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

    Vhodné pro:

    Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

    Rozsah dodávky:

    Všechny příslušné základní desky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku