Držák Easyfix 90° 30 mm

Artiklové číslo: 955560 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    110,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    92,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 810 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Easyfix
    Užitná výška 18 mm
    Užitná hloubka 30 mm
    ⌀ ocelového drátu 6 mm
    Materiál základní desky plast
    Materiál drátu Ocel
    Typ základní desky jednoduše
    Hákový tvar Jednoduchý hák 90°
    Druh produktu Hák do děrované stěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955560 30
    EAN / GTIN 4062406195809
    Číslo výrobce 955560 30

    Popis

    Provedení:

    Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

    Vhodné pro:

    Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku