Sada sekáčů, průbojníků a vyrážečů závlaček 11

Artiklové číslo: 955240 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 176

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Vhodné pro hloubku shadowboardu 176 mm
    Šířka 383 mm
    Hloubka 176 mm
    Počet kusů nářadí 11
    Provedení s kladivem
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955240 11
    EAN / GTIN 2050002004634

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955240: 1 ks
    Plochý sekáč 200 mm č. 740500 vel. 200: 1 ks
    Křížový sekáč 200 mm č. 740600 vel. 200: 1 ks
    Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks
    Vyrážeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks
    Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300: 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku