Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný 2 mm

Artiklové číslo: 747000 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hrotů D 2 mm
    Norma DIN 6450 C
    Celková délka L1 150 mm
    Délka trnu L2 30 mm
    ⌀ stopky S 10 mm
    Materiál Chromvanadiová vzduchem kalená ocel
    Povrch lakované
    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 747000 2
    EAN / GTIN 4049002002786
    Číslo výrobce R450 002 0

    Popis

    Provedení:

    Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný  ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

    Norma:

    DIN 6450.
    Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

    Materiál:

    Normální kvalita z chromvanadiové, vzduchem kalené oceli, lakované.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku