Sada pro jemnou mechaniku 14

Artiklové číslo: 954860 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×10
Šířka 200 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 14
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 0,354 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954860: 1 ks
Hodinářská lupa č. 490702 vel. 10: 1 ks
Plochý hodinářský šroubovák HOLEX č. 669005 vel. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1 ks
Hodinářský šroubovák HOLEX pro Phillips č. 669015 vel. 0; 1: po 1 ks
Kleště pro jemné mechaniky č. 716100 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT na jemnou mechaniku č. 725390 vel. 110: 1 ks
Pinzeta špičatá HOLEX č. 727520 vel. N: 1 ks
Pinzeta tupá HOLEX č. 727550 vel. N: 1 ks
Pinzeta zalomená HOLEX č. 727600 vel. N: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly