Pinzeta špičatá, 125 mm, typ AA, Materiál: N

Artiklové číslo: 727520 N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
699 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální ocel
Délka 125 mm
Vlastnost hrotu špičaté
Tvar hrotu AA
Povrch pinzety niklovaná, černý lak
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727520 N
EAN / GTIN 4045197992956
Číslo výrobce 727520 N

Popis

Provedení:

Ze speciální oceli, niklovaná (č. 727520 / 7560 černý lak).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku