{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 550 mm | |
Užitná výška | 1 840 mm | |
Počet zapojovacích míst | 24 | |
Hmotnost | 150 kg | |
Druh produktu | Skříň na nabíjení akumulátorů |
Katalogové číslo | 953501 2000/DE | |
Číslo výrobce | 953501 2000/DE |