Posuvná úchytka pro křídlová dvířka bez zásuvné vložky

Artiklové číslo: 914220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
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
Typ zavírání pro uchycení cylindrického zámku
Pro provozní zařízení od roku výroby Srpen 2008
Materiál posuvné rukojeti plast
Barva černá
Vhodné pro Křídlová a posuvná dvířka skupina produktů 94, 95, 97, 98, 99
Nevhodné pro č. 942951; šatní skříně a skříně s policemi; skříně asecos
S popisovacím polem ano
Šířka zamykacího jazýčku 26 mm
Délka zamykacího jazýčku 40 mm
Tvar zamykacího jazýčku přímá
Rozsah dodávky včetně 2 svěrných podložek pro upevnění k závěrným tyčím
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Není nutný žádný další upevňovací materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Madlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914220
EAN / GTIN 4045197492265
Číslo výrobce 914220

Popis

Vhodné pro:

Od roku výroby 08 / 2008 pro křídlové dveře a posuvné dveře produktové skupiny skříň na nářadí (výjimka č. 942951 − viz č. 914231), křídlové dveře a posuvné dveře produktové skupiny skříně (výjimky šatní skříně a skříně s přihrádkami − viz č. 914221; info point č. 948005; 948010; 950955; office station č. 948800948815; 951700951715; skříň HOLEX č. 949521 a č. 959000). Křídlové dveře a posuvné dveře produktové skupiny 97 a 98 (výjimka Tool24 a bezpečnostní skříně). Produktová skupina 99 − regály na těžké zboží (sada křídlových dvířek č. 993320993330).
Od roku výroby 08/2016 pro skříně ESD č. 927735; 927755; 972380.

Rozsah dodávky:

Posuvná úchytka s rovným uzamykacím jazýčkem (včetně 2 svěrných destiček pro upevnění závěrných tyčí). Úchytka je upevněna v plášti bajonetovým uzávěrem. Není nutný žádný další upevňovací materiál.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku