Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 3 stranách, Rozměr v G: 60X28

Artiklové číslo: 951970 60X28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 60
Hloubka v G 28
Výška zvýšené hrany 25 mm
Tloušťka rýhované gumy 3 mm
Oblast použití Skříň na nářadí
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951970 60X28
EAN / GTIN 4062406159030
Číslo výrobce 951970 60X28

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Krycí deska z ocelového plechu s 3stranným zaobleným okrajem, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku