Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 3 stranách 24X24

Artiklové číslo: 951970 24X24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 600 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 24
Hloubka v G 24
Výška zvýšené hrany 25 mm
Tloušťka rýhované gumy 3 mm
Oblast použití Skříň na nářadí
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951970 24X24
EAN / GTIN 4062406158835

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Krycí deska z ocelového plechu s 3stranným zaobleným okrajem, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.
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
    Rozměr v G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku