Podložka z měkkého PVC transparentní 2000 mm

Artiklové číslo: 951950 2000
(CZK 2137,14 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Přířez
Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šířka 2 000 mm
Hloubka 700 mm
Tloušťka 3 mm
Druh produktu Ochranná rohož na pracoviště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951950 2000
EAN / GTIN 2050002016590
Číslo výrobce 759S6060BL

Popis

Použití:

Jako ochrana na pracovní stoly a pracovní plochy před znečištěním a poškozením. Bez silikonu.

Poznámka:

Tolerance rozměrů podle DIN 7715 část 5 P2.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku