Podložka z měkkého PVC transparentní 1500 mm

Artiklové číslo: 951950 1500
(CZK 2640,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení Přířez
    Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Šířka 1 500 mm
    Hloubka 700 mm
    Tloušťka 3 mm
    Druh produktu Ochranná rohož na pracoviště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951950 1500
    EAN / GTIN 2050002016583
    Číslo výrobce 759T5050BL

    Popis

    Použití:

    Jako ochrana na pracovní stoly a pracovní plochy před znečištěním a poškozením. Bez silikonu.

    Poznámka:

    Tolerance rozměrů podle DIN 7715 část 5 P2.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku