Dělicí lišty s drážkami Hloubka 24G 75 mm

Artiklové číslo: 951530 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    187,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    155,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 383 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 50 mm
    Tloušťka 12 mm
    Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
    Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951530 75
    EAN / GTIN 4062406136567
    Číslo výrobce 951530 75

    Popis

    Provedení:

    Dělicí drážky jednotlivě pro rozdělení zásuvek. Montáž bez nářadí: Dělicí drážky se bezpečně zaklapnou do otvorů v zásuvce. Stabilní konstrukce z plastu, žádné nebezpečí zranění o hrany při vyjímání.

    Vhodné pro:

    Zásuvky užitná hloubka 24G.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku